- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ベスト 丁番のおすすめ人気ランキング
ベスト 丁番のおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新165件の「ベスト 丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 best sus304」、「ベスト 金物」、「ギボシ蝶番」などの商品も取り扱っております。
用途室内ドア用
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
適合扉質量(kg)
~30
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用
長さ(mm)
104
幅(mm)
86
板厚(mm)
2
ねじ穴数
8
種類
旗蝶番
ナイロンリング入り
用途建具等
材質
(羽根・軸)SUS304
種類
平蝶番
材質
(羽根・軸)SUS304
種類
平丁番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
羽根:ステンレス、軸:ステンレス
種類
義星丁番
用途建具等
材質
(羽根・軸)SUS304
種類
平蝶番
20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用
種類
旗蝶番
取付ねじ
皿タッピングネジ4×25mm
長さ(mm)
102
幅(mm)
89
板厚(mm)
2.5
ねじ穴数
8
ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
タイプ
平行形
種類
平蝶番
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(羽根・軸)SUS304
仕様
ジュラコン(R)リング入
種類
平丁番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
102
材質
SUS304
種類
旗蝶番
ねじ穴数
8
用途建具等
タイプ
左右兼用
付属品
小ネジ:M5(D8)×10
種類
旗蝶番
板厚(mm)
3
横(mm)
100
材質(羽根)
SUS304
ボールベアリングの使用によりスムーズに開閉します。
用途建具等
種類
平蝶番
長さ(mm)
127
材質
羽根:アルミ、軸:ステンレス
幅(mm)
98
板厚(mm)
3.2
種類
旗丁番
仕上
羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地
係数
4.1
ねじ穴数
10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
皿木ねじ3.5×25(8本)
トラスコ品番
114-1633
幅(mm)
89
厚さ(mm)
2
全長(mm)
102
質量(g)
130
耐荷重(kg)
40(2個使用時)
寸法D2(mm)
11
ねじ穴数
8
穴径(mm)
6
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途建具等
材質(羽根)
SUS304
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応